€ 2,40/ stukexcl. btw
€ 2,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Met lip |
Norm koppelingsring | DIN 11851 |
Afmeting koppelingsring | DN40 |
D | 52 mm |
d1 | 42 mm |
T | 6 mm |
d | 38.5 mm |
Materiaal | EPDM |
Kleur | Zwart |
Temperatuurgebied | van -50 tot 130 °C |