Eriks

Melkkoppelingsring Met lip EPDM DIN 11851 DN100

  • ERIKS:11072133
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,52/ stukexcl. btw

€ 5,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN100
D
114 mm
d1
104 mm
T
6 mm
d
100.5 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -50 tot 130 °C