Eriks

Melkkoppelingsring Met lip EPDM DIN 11851 DN10

  • ERIKS:11149906
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,62/ stukexcl. btw

€ 1,95incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Met lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN10
D
20 mm
d1
12 mm
T
5 mm
d
10.5 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -50 tot 130 °C