Eriks

Melkkoppelingsring EPDM DIN 11851 DN40

  • ERIKS:11248416
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,31/ stukexcl. btw

€ 5,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Zonder lip
Norm koppelingsring
DIN 11851
Afmeting koppelingsring
DN40
D
52 mm
d1
42 mm
T
8 mm
d
42 mm
Materiaal
EPDM
Kleur
Zwart
Temperatuurgebied
van -50 tot 130 °C