Eriks

Mechanische dichting WGDM 100 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.621,00/ stukexcl. btw

€ 1.961,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
100 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
124 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
47.8 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
100 mm
d7
125 mm
d3
124 mm
l1
47.8 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm