Eriks

Mechanische dichting WGDM 095 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425930
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.138,00/ stukexcl. btw

€ 1.376,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
95 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
118 mm
Kamerdiameter stator
120 mm
Inbouwlengte rotor
47.8 mm
Inbouwlengte stator
17.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
95 mm
d7
120 mm
d3
118 mm
l1
47.8 mm
I4
17.2 mm
d8
4 mm