Eriks

Mechanische dichting WGDM 090 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.476,00/ stukexcl. btw

€ 1.785,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
90 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
65 mm
Buitendiameter rotor
114 mm
Kamerdiameter stator
115 mm
Inbouwlengte rotor
46.8 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
90 mm
d7
115 mm
d3
114 mm
l1
46.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm