Eriks

Mechanische dichting WGDM 085 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425902
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.375,00/ stukexcl. btw

€ 1.663,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
85 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
108 mm
Kamerdiameter stator
110 mm
Inbouwlengte rotor
41.8 mm
Inbouwlengte stator
18.2 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
85 mm
d7
110 mm
d3
108 mm
l1
41.8 mm
I4
18.2 mm
d8
4 mm