Eriks

Mechanische dichting WGDM 075 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.198,00/ stukexcl. btw

€ 1.449,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
75 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
60 mm
Buitendiameter rotor
96 mm
Kamerdiameter stator
97 mm
Inbouwlengte rotor
42 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
75 mm
d7
97 mm
d3
96 mm
l1
42 mm
I4
18 mm
d8
4 mm