Eriks

Mechanische dichting WGDM 068 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 763,00/ stukexcl. btw

€ 923,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
68 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
88 mm
Kamerdiameter stator
90 mm
Inbouwlengte rotor
34.5 mm
Inbouwlengte stator
18 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
68 mm
d7
90 mm
d3
88 mm
l1
34.5 mm
I4
18 mm
d8
4 mm