Eriks

Mechanische dichting WGDM 065 /S CAR/SIC/N

  • ERIKS:12425833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 692,50/ stukexcl. btw

€ 837,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
65 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
52.5 mm
Buitendiameter rotor
85 mm
Kamerdiameter stator
85 mm
Inbouwlengte rotor
37.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
65 mm
d7
85 mm
d3
85 mm
l1
37.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm