€ 672,50/ stukexcl. btw
€ 813,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 672,50 | - |
5+ | € 571,63 | 15.00% |
10+ | € 538,00 | 20.00% |
20+ | € 504,38 | 25.00% |
35+ | € 470,75 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WGDM |
Asdiameter | 60 mm |
Type | WGDM |
Inbouwlengte gemonteerd | 52.5 mm |
Buitendiameter rotor | 80 mm |
Kamerdiameter stator | 80 mm |
Inbouwlengte rotor | 37.5 mm |
Inbouwlengte stator | 15 mm |
Materiaal nevenafdichting | FKM |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 60 mm |
d7 | 80 mm |
d3 | 80 mm |
l1 | 37.5 mm |
I4 | 15 mm |
d8 | 4 mm |