Eriks

Mechanische dichting WGDM 055 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 769,50/ stukexcl. btw

€ 931,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
55 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
71 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm