Eriks

Mechanische dichting WGDM 053 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 564,00/ stukexcl. btw

€ 682,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
53 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
69 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d3
69 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm