Eriks

Mechanische dichting WGDM 050 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12318014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 731,50/ stukexcl. btw

€ 885,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 731,50

-

5+

€ 621,78

15.00%

10+

€ 585,20

20.00%

20+

€ 548,63

25.00%

35+

€ 512,05

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
50 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
47.5 mm
Buitendiameter rotor
66 mm
Kamerdiameter stator
70 mm
Inbouwlengte rotor
32.5 mm
Inbouwlengte stator
15 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
50 mm
d7
70 mm
d3
66 mm
l1
32.5 mm
I4
15 mm
d8
4 mm