Eriks

Mechanische dichting WGDM 048 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 487,00/ stukexcl. btw

€ 589,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
48 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
64 mm
Kamerdiameter stator
66 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
48 mm
d7
66 mm
d3
64 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm