Eriks

Mechanische dichting WGDM 045 /S SIC/SIC/N

  • ERIKS:12425746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 622,50/ stukexcl. btw

€ 753,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
45 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
45 mm
Buitendiameter rotor
61 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
14 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
45 mm
d7
63 mm
d3
61 mm
l1
31 mm
I4
14 mm
d8
4 mm