Eriks

Mechanische dichting WGDM 035 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:11388316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 384,50/ stukexcl. btw

€ 465,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 384,50

-

5+

€ 326,83

15.00%

10+

€ 307,60

20.00%

20+

€ 288,38

25.00%

35+

€ 269,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
35 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
49 mm
Kamerdiameter stator
50 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
4 mm
d1
35 mm
d7
50 mm
d3
49 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
4 mm