€ 384,50/ stukexcl. btw
€ 465,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WGDM |
Asdiameter | 35 mm |
Type | WGDM |
Inbouwlengte gemonteerd | 42.5 mm |
Buitendiameter rotor | 49 mm |
Kamerdiameter stator | 50 mm |
Inbouwlengte rotor | 31 mm |
Inbouwlengte stator | 11.5 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 4 mm |
d1 | 35 mm |
d7 | 50 mm |
d3 | 49 mm |
l1 | 31 mm |
I4 | 11.5 mm |
d8 | 4 mm |