Eriks

Mechanische dichting WGDM 033 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425688
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 377,00/ stukexcl. btw

€ 456,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
33 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
47 mm
Kamerdiameter stator
48 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
33 mm
d7
48 mm
d3
47 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm