Eriks

Mechanische dichting WGDM 028 /S CAR/SIC/E

  • ERIKS:12425656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 336,50/ stukexcl. btw

€ 407,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
28 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
42.5 mm
Buitendiameter rotor
42 mm
Kamerdiameter stator
43 mm
Inbouwlengte rotor
31 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
28 mm
d7
43 mm
d3
42 mm
l1
31 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm