Eriks

Mechanische dichting WGDM 024 /S SIC/SIC/E

  • ERIKS:12425634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 383,50/ stukexcl. btw

€ 464,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
24 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
40 mm
Buitendiameter rotor
38 mm
Kamerdiameter stator
39 mm
Inbouwlengte rotor
28.5 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
24 mm
d7
39 mm
d3
38 mm
l1
28.5 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm