Eriks

Mechanische dichting WGDM 022 /S SIC/SIC/V

  • ERIKS:12425625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 373,00/ stukexcl. btw

€ 451,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
22 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
37.5 mm
Buitendiameter rotor
36 mm
Kamerdiameter stator
37 mm
Inbouwlengte rotor
26 mm
Inbouwlengte stator
11.5 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
22 mm
d7
37 mm
d3
36 mm
l1
26 mm
I4
11.5 mm
d8
3 mm