Eriks

Mechanische dichting WGDM 016 /S CAR/SIC/V

  • ERIKS:12425594
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 272,50/ stukexcl. btw

€ 329,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WGDM
Asdiameter
16 mm
Type
WGDM
Inbouwlengte gemonteerd
35 mm
Buitendiameter rotor
26 mm
Kamerdiameter stator
27 mm
Inbouwlengte rotor
25 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Draairichting rechts
Ja
Diameter pen
3 mm
d1
16 mm
d7
27 mm
d3
26 mm
l1
25 mm
I4
10 mm
d8
3 mm