Eriks

Mechanische dichting WAO 100 /S SS/CAR/N

  • ERIKS:12425394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 821,50/ stukexcl. btw

€ 994,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
100 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
121 mm
Kamerdiameter stator
130 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
100 mm
d7
130 mm
d3
121 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm