Eriks

Mechanische dichting WAO 095 /S SS/CAR/N

  • ERIKS:12425060
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 769,50/ stukexcl. btw

€ 931,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
95 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
116 mm
Kamerdiameter stator
125 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
95 mm
d7
125 mm
d3
116 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm