Eriks

Mechanische dichting WAO 080 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12424123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 627,00/ stukexcl. btw

€ 758,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
80 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
101 mm
Kamerdiameter stator
104 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
80 mm
d7
104 mm
d3
101 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm