Eriks

Mechanische dichting WAO 076,2/S TC/TC /V

  • ERIKS:12423945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.224,00/ stukexcl. btw

€ 1.481,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
76.2 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
96.9 mm
Kamerdiameter stator
101.6 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d3
96.9 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm