Eriks

Mechanische dichting WAO 075 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12423690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 493,50/ stukexcl. btw

€ 597,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
75 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
96 mm
Kamerdiameter stator
100.4 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
75 mm
d7
100.4 mm
d3
96 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm