Eriks

Mechanische dichting WAO 073 /S TC/TC /E

  • ERIKS:12423540
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.106,00/ stukexcl. btw

€ 1.338,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
73 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
94 mm
Kamerdiameter stator
98.43 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
73 mm
d7
98.43 mm
d3
94 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm