€ 1.028,00/ stukexcl. btw
€ 1.243,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 69.8 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 34.9 mm |
Buitendiameter rotor | 90.8 mm |
Kamerdiameter stator | 95.25 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.8 mm |
Inbouwlengte stator | 9.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Tungstencarbide |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 69.8 mm |
d7 | 95.25 mm |
d3 | 90.8 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |