Eriks

Mechanische dichting WAO 069,8/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12423156
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 419,00/ stukexcl. btw

€ 506,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
69.8 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
90.8 mm
Kamerdiameter stator
95.25 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
69.8 mm
d7
95.25 mm
d3
90.8 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm