Eriks

Mechanische dichting WAO 063 /S SS/CAR/E

  • ERIKS:12422291
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
63 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
79.3 mm
Kamerdiameter stator
83 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
63 mm
d7
83 mm
d3
79.3 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm