Eriks

Mechanische dichting WAO 063,5/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12422421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 341,50/ stukexcl. btw

€ 413,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
63.5 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
34.9 mm
Buitendiameter rotor
79.3 mm
Kamerdiameter stator
88.9 mm
Inbouwlengte rotor
25.8 mm
Inbouwlengte stator
9.1 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
63.5 mm
d7
88.9 mm
d3
79.3 mm
l1
25.8 mm
I4
9.1 mm