€ 341,50/ stukexcl. btw
€ 413,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 63.5 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 34.9 mm |
Buitendiameter rotor | 79.3 mm |
Kamerdiameter stator | 88.9 mm |
Inbouwlengte rotor | 25.8 mm |
Inbouwlengte stator | 9.1 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 63.5 mm |
d7 | 88.9 mm |
d3 | 79.3 mm |
l1 | 25.8 mm |
I4 | 9.1 mm |