Eriks

Mechanische dichting WAO 055 /S TC/TC /V

  • ERIKS:12421266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 724,00/ stukexcl. btw

€ 876,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
55 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
31.7 mm
Buitendiameter rotor
72 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
22.1 mm
Inbouwlengte stator
9.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
55 mm
d7
75 mm
d3
72 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm