€ 298,00/ stukexcl. btw
€ 360,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 55 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 31.7 mm |
Buitendiameter rotor | 72 mm |
Kamerdiameter stator | 75 mm |
Inbouwlengte rotor | 22.1 mm |
Inbouwlengte stator | 9.6 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal tegenglijring | Koolstof |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 55 mm |
d7 | 75 mm |
d3 | 72 mm |
l1 | 22.1 mm |
I4 | 9.6 mm |