Eriks

Mechanische dichting WAO 054,6/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12421147
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 298,00/ stukexcl. btw

€ 360,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
54.6 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
31.7 mm
Buitendiameter rotor
72 mm
Kamerdiameter stator
75 mm
Inbouwlengte rotor
22.1 mm
Inbouwlengte stator
9.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
54.6 mm
d7
75 mm
d3
72 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm