Eriks

Mechanische dichting WAO 053,9/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12260546
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 284,50/ stukexcl. btw

€ 344,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 284,50

-

5+

€ 241,83

15.00%

10+

€ 227,60

20.00%

20+

€ 213,38

25.00%

35+

€ 199,15

30.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
53.9 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
31.7 mm
Buitendiameter rotor
71 mm
Kamerdiameter stator
73.02 mm
Inbouwlengte rotor
22.1 mm
Inbouwlengte stator
9.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
53.9 mm
d7
73.02 mm
d3
71 mm
l1
22.1 mm
I4
9.6 mm