Eriks

Mechanische dichting WAO 050 /S SS/CAR/N

  • ERIKS:12420477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,50/ stukexcl. btw

€ 318,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
50 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
29.2 mm
Buitendiameter rotor
61.9 mm
Kamerdiameter stator
63.9 mm
Inbouwlengte rotor
21.1 mm
Inbouwlengte stator
8.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
50 mm
d7
63.9 mm
d3
61.9 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm