Eriks

Mechanische dichting WAO 050,8/S SS/CAR/V

  • ERIKS:12420729
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 263,50/ stukexcl. btw

€ 318,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
50.8 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
30.7 mm
Buitendiameter rotor
64.6 mm
Kamerdiameter stator
66.6 mm
Inbouwlengte rotor
21.1 mm
Inbouwlengte stator
9.6 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
50.8 mm
d7
66.6 mm
d3
64.6 mm
l1
21.1 mm
I4
9.6 mm