Eriks

Mechanische dichting WAO 047,6/S TC/TC /E

  • ERIKS:12419990
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 567,50/ stukexcl. btw

€ 686,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
47.6 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
29.2 mm
Buitendiameter rotor
61.4 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Inbouwlengte rotor
21.1 mm
Inbouwlengte stator
8.1 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
47.6 mm
d7
63.5 mm
d3
61.4 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm