€ 532,00/ stukexcl. btw
€ 643,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | WAO |
Asdiameter | 45 mm |
Type | WAO |
Inbouwlengte gemonteerd | 16 mm |
Inbouwlengte rotor | 16 mm |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Materiaal glijring | Tungstencarbide |
Materiaal tegenglijring | Tungstencarbide |
Draairichting rechts | Ja |
d1 | 45 mm |
l1 | 16 mm |