Eriks

Mechanische dichting WAO 045 /S SS/CAR/V

  • ERIKS:12419755
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 237,00/ stukexcl. btw

€ 286,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
45 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
24 mm
Inbouwlengte rotor
24 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
45 mm
l1
24 mm