Eriks

Mechanische dichting WAO 044,4/S TC/TC /N

  • ERIKS:12419597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 532,00/ stukexcl. btw

€ 643,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
44.4 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
29.2 mm
Buitendiameter rotor
58.2 mm
Kamerdiameter stator
60.3 mm
Inbouwlengte rotor
21.1 mm
Inbouwlengte stator
8.1 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
44.4 mm
d7
60.3 mm
d3
58.2 mm
l1
21.1 mm
I4
8.1 mm