Eriks

Mechanische dichting WAO 035 /S TC/TC /N

  • ERIKS:12417957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 380,00/ stukexcl. btw

€ 459,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
35 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
45.5 mm
Kamerdiameter stator
47.6 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
35 mm
d7
47.6 mm
d3
45.5 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm