Eriks

Mechanische dichting WAO 034,9/S SS/CAR/E

  • ERIKS:12417746
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 182,00/ stukexcl. btw

€ 220,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
34.9 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
45.5 mm
Kamerdiameter stator
47.6 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
34.9 mm
d7
47.6 mm
d3
45.5 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm