Eriks

Mechanische dichting WAO 032 /S SS/CAR/N

  • ERIKS:12417106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 162,00/ stukexcl. btw

€ 196,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
32 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
42.4 mm
Kamerdiameter stator
44.4 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Ja
d1
32 mm
d7
44.4 mm
d3
42.4 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm