Eriks

Mechanische dichting WAO 031,7/S TC/TC /E

  • ERIKS:12416892
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 333,00/ stukexcl. btw

€ 402,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
31.7 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
42.4 mm
Kamerdiameter stator
44.4 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
31.7 mm
d7
44.4 mm
d3
42.4 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm