Eriks

Mechanische dichting WAO 030 /S TC/TC /E

  • ERIKS:12416624
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 324,00/ stukexcl. btw

€ 392,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
WAO
Asdiameter
30 mm
Type
WAO
Inbouwlengte gemonteerd
26.7 mm
Buitendiameter rotor
41 mm
Kamerdiameter stator
42.7 mm
Inbouwlengte rotor
19.1 mm
Inbouwlengte stator
7.6 mm
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Materiaal glijring
Tungstencarbide
Materiaal tegenglijring
Tungstencarbide
Draairichting rechts
Ja
d1
30 mm
d7
42.7 mm
d3
41 mm
l1
19.1 mm
I4
7.6 mm